Beli roto rooter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Volume (ml): 32000
    • Dimension (LxWxH) (mm): 428x328x338
    • Material: Cold Rolled Steel Material
    • Thickness Material (mm): 0.9
  2. Microbac Waste-Decom Posing Bacteria (Bakteri Pengurai Limbah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Microbac Waste-Decom Posing Bacteria (Bakteri Pengurai Limbah)
    Deskripsi:
    Bakteri organik pengurai limbah berbentuk cairan untuk menguraikan limbah biologis aerobic, IPAL, STP, WWTPSolusi Masalah Limbah Rumah Sakit, Gedung, Hotel, Pabrik, Apartemen, Restoran, Kolam Ikan, Aquarium, Grease Trap, Septic Tank, dll- Berbentuk cairan berwarna coklat tua beraroma fermentasi- Mengandung milyaran bakteri/microba aktif positif- Diproduksi (kultur) dari bakteri indukan pilihan- Digunakan untuk mengatasi berbagai masalah limbah cair pada pengolahan air limbah (IPAL).- Digunakan untuk mengurai senyawa pencemar limbah, lemak dan menghilangkan bau.
    atribut:
    • Color: Dark Brown With A Fermented Aroma
    • Volume (L): 1
    • Packing Dimensions (cm): 13x7x18
  3. GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
  4. BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Charging Voltage (V): 28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
    • Charging Current (A): 7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
    • Battery Type: 12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
    • Dimension (LxWxH) (mm): 197x108x65
    • Input Power (W): 135
    • Input Voltage: 230V - 240V/50 Hz
    • Rated Output Current (A) : 3.5/7
  5. Elitech Digital Temperature and Humidity Data Logger
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. KIM Grease Trap Solution
    Mulai

    Rp78.900

    KIM Grease Trap Solution
    Deskripsi:
    Mencairkan deposit lemak pada Grease Trap dan pada saluran pembuangan.Cara Pemakaian :Tuangkan Grease Trap Solution pada saluran sink yang menggunakan Grease Trap, biarkan selama 30 menit, lalu siram dengan air minimal 2 kali ukuran Grease Trap Box. Pemakaian murni.
    atribut:
    • Characteristics: Liquid
    • Cleaner Form: Liquid
  7. Penguin Septic Tank (Tangki Sepiteng)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Penguin Septic Tank (Tangki Sepiteng)
    Deskripsi:
    Biorotech, tangki septik dengan sistem filtrasi multi-stage yang menghasilkan kualitas limbah lebih baik dan hasil lumpur lebih sedikit dibanding produk sejenis seukurannya. Dengan desain yang compact dan proses penguraian yang tidak membutuhkan bak resapan ataupun listrik, Biorotech adalah solusi ramah lingkungan dan hemat biaya pengolahan air limbah rumah tangga.
    atribut:
    • Capacity (L): 1000
    • Cover Width (mm): 300
    • Height (mm): 1443
    • Bottom Width (mm): 1158
    • Thickness (mm): 7-9
  8. TOTO Selang Shower Lapis Nilon Warna Putih
    Mulai

    Rp149.900

  9. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  10. ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Mulai

    Rp70.900

    ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  11. Trodat Stamp Ink (Tinta Stempel)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp51.900

  12. Up Ph Tester
    Mulai

    Rp1.099.900

    Up Ph Tester
    Deskripsi:
    Up PH PenAlat untuk mengukur kadar PH dalam air, dengan menggunakan probe system, dilengkapi dgn tools utk set up, baterai belum termasuk
  13. MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp559.900

    MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual Grease trap yang berfungsi sebagai wadah penampung lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Air buangan dapur yang mengandung minyak dan lemak harus segera dibersihkan sebelum masuk ke jalur perpipaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan minyak dan lemak biasanya akan menempel di dinding pipa dan lama kelamaan dapat menggumpal sehingga menyumbat jalur perpipaan.Spesifikasi :Stainless steel MaterialSS 201.Dimensi : 400 x 250 x 250 mm.ketebalan : 1 mm
  14. FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x300x250
    • Height (mm): 250
    • Length (mm): 400
    • Material: Stainless Steel 201
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 300
  15. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)
    8%
    Rating:
    99% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.04
    • Color: Hitam
    • Material: HDPE
    • Thickness (micron): 40
Daftar Harga roto rooter Terbaru October 2026
Roto-Rooter Drain & Grease Trap TreatmentRp369.900
Roto-Rooter Drain Cleaner ProfessionalRp149.900
Roto-Rooter Septic Tank & Cesspool TreatmentRp309.900
IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp539.900
Microbac Waste-Decom Posing Bacteria (Bakteri Pengurai Limbah)Rp98.900
GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp1.199.900
BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp2.799.900
Bio 2000 Septic Tank (Tangki Sepiteng)Rp3.199.900
Elitech Digital Temperature and Humidity Data LoggerRp1.299.900
KIM Grease Trap SolutionRp78.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)